※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
筋入用紙の風合いを印刷で表現しました。筋入りのテクスチャーがナチュラル感を演出します。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。
シンプルで使いやすく お値段もお手頃だと思います カラーバリエーションもいいと思います
2色購入しましたが2色とも良い色で、お手軽におしゃれにラッピングができ満足しています。
大きさがちょうど良く、いろいろな物に使えそうです。
色や素材感が可愛くお値段もお手頃でとてもよかったです。
小物類のプレゼント包装の時にリボンのシールを貼って簡易包装に使用しています。高級感があり便利です。
いつも購入しているのが大きいサイズがないのでこれを購入。シックでいいと思います。お安いのが特にいいです。
スジ入り無地とあるので、スジ入りハトロン紙のような加工かと思っていたら「スジ柄」がプリントされた柄入り袋でした。無地ではありません。プリントも安っぽくかすれたようなわざとらしい柄です。返品の送料ももったいなく、200枚の処理に困る商品でした。
安さという点では満足ですが、べろの位置が反対だと思う。ふたを閉めると、違和感がある感じになってしまう。