白筋無地 ブルー 平袋 ベロ付き HEIKO 35652967 白筋無地 ブルー 平袋 ベロ付き HEIKO 35652967 白筋無地 ブルー 平袋 ベロ付き HEIKO 35652967

平袋 ベロ付き

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 幅(mm)105 材質純白紙 注文コード35652967 品番白筋無地 ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は幅・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)105 高さ(mm)150 材質純白紙 ブルー 紙厚(g/m2)45 種類平袋 質量(g/枚)1.9 メーカー商品コード006527103
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35653667
2023-10-24
用途:
マルシェ販売商品の包装
ウメヤス建築 様

茶色を購入しました。
お店のスタンプも綺麗に押せましたが
べろ?入れるところが反対な様な気がします。表に入れる口がある?

対象商品:
35653642
2023-12-07
用途:
梱包
卸売・小売業

いつも利用しています。
安くていい製品です。
ありがとうございました。

対象商品:
35653651
2022-11-08
用途:
商品梱包に
卸売・小売業

作りが綺麗で安っぽくなく、安心して商品入れれます。

対象商品:
35653642
2022-02-09
用途:
領収書に

商品同梱で領収書をお送りするの時にこの袋に入れています。
安価なので助かります。

対象商品:
35653667
2020-12-10
用途:
商品の包装
chamihana 様 (製造業)

ちょうどいいサイズと質感でリピさせていただきます。

対象商品:
35653642
2020-02-14
用途:
商品発送時に同封するミニギフト用
サービス業

軽く薄く、クーポン券を入れるのにつかっています。
とても使いやすく気に入っています。薄いので
紙以外のかさばる物を入れるのには不向きかもしれません。

対象商品:
35653642
2020-02-14
用途:
お客様へのミニギフト用
サービス業

クーポン券など紙を入れてお客様の発送商品と共に入れています。
とても薄く軽いので、重量もとらず使いやすいです。

対象商品:
35653651
2020-02-03
用途:
物自体は良いですが安くはないです。

物自体は良いですが安くはないです。ぜひモノタロウ オリジナルブランドで作って欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする