白筋無地 ピンク 平袋 ベロ付き HEIKO 35653003 白筋無地 ピンク 平袋 ベロ付き HEIKO 35653003

平袋 ベロ付き

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 35653003 品番 白筋無地 ピンク
販売期限:2026年01月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
幅(mm)140 高さ(mm)180 材質純白紙 ピンク 紙厚(g/m2)45 種類平袋 質量(g/枚)3 メーカー商品コード006526804
注意
※貼り合わせ部分は表面に見えますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35653667
2023-10-24
用途:
マルシェ販売商品の包装
ウメヤス建築 様

茶色を購入しました。
お店のスタンプも綺麗に押せましたが
べろ?入れるところが反対な様な気がします。表に入れる口がある?

対象商品:
35653642
2023-12-07
用途:
梱包
卸売・小売業

いつも利用しています。
安くていい製品です。
ありがとうございました。

対象商品:
35653651
2022-11-08
用途:
商品梱包に
卸売・小売業

作りが綺麗で安っぽくなく、安心して商品入れれます。

対象商品:
35653642
2022-02-09
用途:
領収書に

商品同梱で領収書をお送りするの時にこの袋に入れています。
安価なので助かります。

対象商品:
35653667
2020-12-10
用途:
商品の包装
chamihana 様 (製造業)

ちょうどいいサイズと質感でリピさせていただきます。

対象商品:
35653642
2020-02-14
用途:
商品発送時に同封するミニギフト用
サービス業

軽く薄く、クーポン券を入れるのにつかっています。
とても使いやすく気に入っています。薄いので
紙以外のかさばる物を入れるのには不向きかもしれません。

対象商品:
35653642
2020-02-14
用途:
お客様へのミニギフト用
サービス業

クーポン券など紙を入れてお客様の発送商品と共に入れています。
とても薄く軽いので、重量もとらず使いやすいです。

対象商品:
35653651
2020-02-03
用途:
物自体は良いですが安くはないです。

物自体は良いですが安くはないです。ぜひモノタロウ オリジナルブランドで作って欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする