カラー手提げ袋

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35653116 品番 グリーン
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落ちついたカラー無地。口ボール・底ボール付。

マチ(mm)100 幅(mm)330 高さ(mm)290 材質未晒クラフト紙 グリーン 仕様口ボール・底ボール付き 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)120 質量(g/枚)50 手紐アクリル紐 メーカー商品コード005320111

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
賞品の運搬・贈答用
株式会社ジー・コンセプト 様 (サービス業)

得意先社内キャンペーンの副賞賞品を贈答する際に使用した。袋自体に高級感があり、先様に非常に喜ばれた。

対象商品:
35653107
2022-08-06
用途:
商品お渡し時
卸売・小売業

以前から使用していた商品でしたが、これまで購入していたお店が閉店し困っていたところ、モノタロウさんで購入できることが分かり、今回購入しました。大変助かりました。

対象商品:
35653143
2022-02-17
用途:
お客様のお買い上げ袋
サービス業

何を入れても高級感が出ます。紺色は特に良いです。
お客様のお洋服のコーデの邪魔にもならず大変満足しております!

1人が参考にしています
対象商品:
35653107
2022-03-01
用途:
取扱商品の贈答用の袋として
サービス業

とてもしっかりした袋で、シンプルで安っぽさもないので、贈答用バックとして満足しています。

対象商品:
35653247
2021-07-02
用途:
商品贈答時
卸売・小売業

しっかりした材質と色味で高級感があり、大変満足しています。

対象商品:
35653116
2021-02-24
用途:
ギフト用に使用
有限会社アゲイン 様 (卸売・小売業)

ついている紐も同系色で編込みのようになっているので、高級そうに見えます。作りもしっかりしているので、重さにもある程度のものは大丈夫そあです。価格も手ごろでリピートしやすい商品だと感じています。

対象商品:
35653222
2019-11-29
用途:
物販の販売用使用の見本
製造業

まだ使っていませんが、丈夫で使いやすそうで良いと思います。ただ水濡れに関する耐久度が少し心配です。

対象商品:
35653107
2018-10-11
用途:
商品の入れ物
森山製作所 様 (製造業)

すごくしっかりした紙袋で、ある程度の重さのものに対応できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする