エンジ カラー手提げ袋 HEIKO 35653177

エンジ カラー手提げ袋 HEIKO 35653177
エンジ カラー手提げ袋 HEIKO 35653177

カラー手提げ袋

(18件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)330
高さ(mm)290
マチ(mm)100
エンジ
内容量1パック(10枚)注文コード35653177品番エンジ
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

落ちついたカラー無地。口ボール・底ボール付。

マチ(mm)100幅(mm)330高さ(mm)290材質未晒クラフト紙エンジ仕様口ボール・底ボール付き種類手提げ袋紙厚(g/m2)120質量(g/枚)50手紐アクリル紐メーカー商品コード005320113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 賞品の運搬・贈答用
株式会社ジー・コンセプトサービス業

得意先社内キャンペーンの副賞賞品を贈答する際に使用した。袋自体に高級感があり、先様に非常に喜ばれた。

対象商品 : 35653107
2022-08-06
用途: 商品お渡し時
卸売・小売業

以前から使用していた商品でしたが、これまで購入していたお店が閉店し困っていたところ、モノタロウさんで購入できることが分かり、今回購入しました。大変助かりました。

対象商品 : 35653143
2022-02-17
用途: お客様のお買い上げ袋
サービス業

何を入れても高級感が出ます。紺色は特に良いです。
お客様のお洋服のコーデの邪魔にもならず大変満足しております!

1が参考にしています
対象商品 : 35653107
2022-03-01
用途: 取扱商品の贈答用の袋として
サービス業

とてもしっかりした袋で、シンプルで安っぽさもないので、贈答用バックとして満足しています。

対象商品 : 35653247
2021-07-02
用途: 商品贈答時
卸売・小売業

しっかりした材質と色味で高級感があり、大変満足しています。

対象商品 : 35653116
2021-02-24
用途: ギフト用に使用
有限会社アゲイン卸売・小売業

ついている紐も同系色で編込みのようになっているので、高級そうに見えます。作りもしっかりしているので、重さにもある程度のものは大丈夫そあです。価格も手ごろでリピートしやすい商品だと感じています。

対象商品 : 35653222
2019-11-29
用途: 物販の販売用使用の見本
製造業

まだ使っていませんが、丈夫で使いやすそうで良いと思います。ただ水濡れに関する耐久度が少し心配です。

対象商品 : 35653107
2018-10-11
用途: 商品の入れ物
森山製作所製造業

すごくしっかりした紙袋で、ある程度の重さのものに対応できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする