手提げ紙袋(PPフィルム貼り)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 幅(mm)225 高さ(mm)320 注文コード35653274 品番シコン
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は幅・高さなど28種類から選べます 他の種類を見る

表面にOPPフィルムを貼り付けた光沢がある紙袋です。
表面に光沢を持たせることにより、高級感が増します。
袋自体の強度が増します。
取っ手もPP素材なので耐久性抜群です。

サイズSWT シコン マチ(mm)80 仕様口ボール・底ボール付き 材質コート紙 PP貼り 幅(mm)225 高さ(mm)320 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)140 手紐ポリエステル紐 メーカー商品コード006138223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
プレゼント
農・林・水産業

野菜をあげるときに、高価なイメージであげる事ができてうれしい。

対象商品:
35653344
2019-12-09
用途:
Weddingアルバム収納用
サービス業

光沢感満載で高級感あります 値段も手頃でいいですが
手提げひもがプラスティックで開口部を閉めれたら最高です

1人が参考にしています
対象商品:
35653274
2017-09-19
用途:
パンフレット等の小物入れに。
有限会社 ティエルアイ 様

見栄え、サイズも良く使い勝手は良いと思います。が、底の部分の角から何時も穴が空きます。この価格じゃ?仕方がないかも?

1人が参考にしています
対象商品:
09165685
2017-08-02
用途:
ちょっといい品物のバッグに使用します。
農・林・水産業

つるつるで光が反射し、高級感があり非常に満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09165694
2017-06-07
用途:
社外取引先等への書類持参時

とてもしっかりとしているので、持ちやすくて頑丈です。
お客様への提出しやすい優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
09165737
2017-04-14
用途:
来客者に

つやがあり高級感のある紙袋です。来客者にお土産をお渡しする用に各サイズをストックしています。

1人が参考にしています
対象商品:
09165685
2020-07-16
用途:
書類等の保管、移動用

貼り付け部分の糊が甘く、時間がたつと剥がれてくるようです。重い書類を長時間入れておかない方よ良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
35653292
2016-11-26
用途:
忘年会の景品を入れる
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて高級感があり、進物用に最適でした。忘年会の景品を入れる(ワインセット)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする