HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
95
色
ギンガム 赤
注文コード
35653624
品番
ギンガム 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
マチ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ギンガム 赤
幅(mm)
155
高さ(mm)
320
マチ(mm)
95
紙厚(g/m
2
)
50
材質
晒クラフト紙
種類
紙袋
メーカー商品コード
004041800