角底袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) マチ(mm)105 ギンガム 赤 注文コード35653633 品番ギンガム 赤
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はマチ・色など11種類から選べます 他の種類を見る
ギンガム 赤 幅(mm)180 高さ(mm)350 マチ(mm)105 紙厚(g/m2)60 材質晒クラフト紙 種類紙袋 メーカー商品コード004042200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88634612
2018-07-18
用途:
お弁当入れに
サービス業

サイズを間違いました。(笑)
1サイズ、大きめを希望でした。
でも、おすそ分けに使えるので、
結局良かったかな。。

対象商品:
88634612
2017-03-30
用途:
イベントでの模擬店の商品包装
中村オートサービス 様

無地の物よりは、柄が入っていて少しは見栄えが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする