3/22より値下げ!現場を応援

- 純白袋 HEIKO 35653791 - 純白袋 HEIKO 35653791 - 純白袋 HEIKO 35653791

純白袋

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 35653791 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) 値下げ
779
幅(mm)200 高さ(mm)195 材質純白紙 種類平袋 紙厚(g/m2)35 質量(g/枚)3.2 メーカー商品コード004101800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
商品の個包装
卸売・小売業

ツルとした質感、やや透け感があり
ちょっとオシャレ感があります。

2025-11-12
用途:
小分け袋
卸売・小売業

もう少し厚めのがあれば嬉しいです。印刷などする事が出来るものがあればなおいいです。

対象商品:
35653807
2024-05-28
用途:
菓子包装どき
太田屋製菓舗 様 (卸売・小売業)

干菓子を配る際に昔からこの紙を利用しています。
昔と比べると値高くなりましたが、この紙が一番使用しやすく手放せません。

2人が参考にしています
対象商品:
35653861
2024-02-26
用途:
子ども会や組織の配り物に使用
建設業・工事業

安価で手触りも良く破れにくいです。配布先で処分するにもかさばらないので重宝しています。

対象商品:
35653773
2023-10-05
用途:
袋詰め
アトリエYo-Ku 様 (卸売・小売業)

小さな商品を入れる小袋を探していました。少しレトロぽいところがとても気に言ってます。この袋に100何程前の印鑑を押して更にグレードアップして利用してます。お客様にも評判が良いです。

対象商品:
35653807
2023-10-14
用途:
店舗で商品を入れる
こうぶんぼく 様 (卸売・小売業)

クーポンを使用したのでどこよりも安く購入できた。商品は他店と比べてそん色なし

対象商品:
35653816
2023-11-09
用途:
パンを入れるため
製造業

たまに、袋同士がくっついている時がありますが、
安くて使い勝手がよいです。

対象商品:
35653825
2023-03-26
用途:
商品梱包に
卸売・小売業

お客さまにお渡しする商品入れに使用しています。適度な透け感でオシャレ感もあり、ハンコを押して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする