エレファントファミリー 手提げ柄紙袋 HEIKO 35653895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手提げ柄紙袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)380 高さ(mm)500 注文コード35653895 品番エレファントファミリー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・高さなど13種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)150 幅(mm)380 高さ(mm)500 紙厚(g/m2)120 材質未晒クラフト紙 種類手提げ袋 エレファントファミリー 質量(g/枚)85 手紐丸紐

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35653877
2016-01-29
用途:
粗品用に使います

少々紙が薄いような気がしますが、今のところ問題はありません。まとめて購入するともっと安価になると、良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする