HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
80
色
ポッポ
注文コード
35653992
品番
ポッポ
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
マチ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ポッポ
幅(mm)
130
高さ(mm)
235
マチ(mm)
80
紙厚(g/m
2
)
50
材質
晒クラフト紙
種類
紙袋
質量(g/枚)
6.3
メーカー商品コード
004051400