HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
105
色
ポッポ
注文コード
35654026
品番
ポッポ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
マチ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ポッポ
幅(mm)
180
高さ(mm)
350
マチ(mm)
105
紙厚(g/m
2
)
60
材質
晒クラフト紙
種類
紙袋
質量(g/枚)
15
メーカー商品コード
004051200