- ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) 35654105

 

- ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) 35654105
- ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学) 35654105

ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り)

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
粒度#320
内容量1セット(5枚)注文コード35654105品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

用途
エアーサンダー専用
塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125粒度#320種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプエアー用 穴あき最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654035
2018-04-26
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安いので購入させてもらいましたが十分に使えます。また購入させてもらいます。

対象商品 : 35654044
2017-08-31
用途: 木材の切削作業
その他業種

ムラなく切削が行え、吸塵効率も高く粉塵の処理も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする