曜日別特売
- ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654211

 

- ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654211
- ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654211
- ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654211

ハイピッチシートタイプ S1-5P

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#40
内容量1セット(5枚)注文コード35654211品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!粒度#40適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 塗装作業に

ニス仕上げ塗装前用のペーパーとして使用していますが、320番がちょうどいいです。削りやすいし装着も楽です。

対象商品 : 35654272
2022-12-06
用途: 木材研磨
その他業種

非常に使い勝手が良いです。ベルクロが適度なクッションになるので、超仕上げ後の研磨でもキズ付かず通常のペーパーに比べ綺麗に仕上がります。400番までしかないので800番以降もラインナップいただけると助かります。

対象商品 : 35654272
2021-10-28
用途: アルミの加工品バリ取り

同社のロール状のシートで同じ番手のものよりも、もちがいいような感じです。満足しています。

対象商品 : 35654272
2021-03-18
用途: 木彫り作品づくり
その他業種

ハイピッチシートタイプのサンドペーパーは、研磨剤の接着剤が強くて、研磨剤が剥落し難く、彫刻刀を痛めにくいです。 使い易いです。

対象商品 : 35654254
2021-11-10
用途: ギター塗装
株式会社フラットイットサービス業

安かったから使ってみたらよかったです。また買います。

対象商品 : 35654281
2021-10-12
用途: 木工製品の仕上げ

特に良くも悪くも無いようです
材質がもう少し柔らかい方が希望です

対象商品 : 35654263
2020-02-05
用途: 木工作の仕上げ時
その他業種

ちょっとした工作時の仕上げ作業時、手に馴染んでちょうどよい大きさで使いやすいです。ベースのブロックへしっかりと貼り付き便利に使ってます。

対象商品 : 35654227
2018-04-04
用途: 木工作業で塗装の下地処理
建設業・工事業

この商品は最高。目詰まりはほとんどなく、力が入れ易く、取り換えが簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする