- ハイピッチシートタイプ S2-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654324

- ハイピッチシートタイプ S2-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654324
- ハイピッチシートタイプ S2-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654324

ハイピッチシートタイプ S2-5P

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#80
内容量1セット(5枚)注文コード35654324品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!粒度#80適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654367
2021-07-07
用途: 塗装工事と木材のペーパー掛けに使用しています
デザインスペースオズ建設業・工事業

耐久性もあり安価で使いやすいので定期的に利用しています。

対象商品 : 35654367
2020-04-20
用途: パテ研磨
良品功房

リピーターです。
この商品のシリーズを無くなれば毎回購入しています。
消耗品なのでもう少し金額が下がれば大満足です。

対象商品 : 35654324
2018-04-03
用途: 木材研磨
有限会社ビックフォレスト

マジックが外れにくいので作業に無駄が出ないところが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする