- ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654403

- ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654403
- ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学) 35654403

ハイピッチシートタイプ S3-5P

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#60
内容量1セット(5枚)注文コード35654403品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。
クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。
マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。
パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。

用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!粒度#60適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 塗装下地

信頼のブランド。
特筆すべき欠点はありません。
研磨時、変な足(研磨跡)も残らず、空研ぎ用に愛用しています。
掛け方次第ですが、熱のこもりも許容範囲です。

2024-10-01
用途: パテ成形

パテ成形用の第一段階で使用。削りスピードが上がり作業性が良い。硬化が進んでいれば目詰まりもない。安価が一番。

対象商品 : 35654473
2022-07-15
用途: 研磨作業時
医療・福祉・介護関連業

電動サンダーに装着して利用できます。幅が同じため、簡単に装着できます。

対象商品 : 35654403
2020-08-17
用途: 家具のリストア
卸売・小売業

ホームセンターにありそうでないラインナップで、注文すれば、出荷できる番手から順次出荷頂けたので、とても安心で助かりました。

対象商品 : 35654437
2017-04-06
用途: 竹の学校の細工加工に使用する。

研磨力が優れていて他の商品と比較ならない素晴らしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする