画像準備中

スクリュー(パワーミキサー用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種PM-311・PMT-1362A・PM-851・PM-1011・PM-1011F・PM-1511・APM311・APM1011・APM1011F・APM1511・APMT1362A・APM851・APM1011SK・DPM180L5・DPM180本体のみ・PM-1010・PM-1510・PM-310 仕様アルミ製/リング付スクリュー 注文コード35654525 品番6075661
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合機種・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

各種材料のかくはんに使用するパワーミキサー用のスクリューです

適合機種PM-311・PMT-1362A・PM-851・PM-1011・PM-1011F・PM-1511・APM311・APM1011・APM1011F・APM1511・APMT1362A・APM851・APM1011SK・DPM180L5・DPM180本体のみ・PM-1010・PM-1510・PM-310 取付ねじL32 用途各種材料のかくはん 付属品六角ボルト/スクリュー取付ネジL32 仕様アルミ製/リング付スクリュー 材質アルミ 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×40 材料【かくはん】リシン・プラスター・漆喰・せんい壁 スクリュー径(Φmm)135
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※割れや欠けがある場合は絶対に使用しないでください
※取付け、交換の際は電動工具本体のスイッチを切ってから行ってください
※取り付けた後は抜けないことを確認してください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※常に清潔な状態を保ってください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35654525
2023-02-02
用途:
モルタルの撹拌
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

均一に混ざり、扱いやすい商品です。周りの輪っかのおかげで従来のものより、すり減りにくいと思います。

対象商品:
35654507
2022-07-22
用途:
塗料の撹拌につかった
建設業・工事業

羽根の大きさがセンチメ−トルで表示してほしい
大きさがわからない

対象商品:
35654577
2019-11-20
用途:
廃水処理の攪拌に使用
製造業

いつも迅速に対応してもらえ、すぐに届くので大変助かっています。部品で購入できるのはいいと思います。

対象商品:
35654507
2020-08-09
用途:
塗料攪拌時
栗山塗装 様 (建設業・工事業)

普通の大きさと思い購入したのですが、ペラが小さいやつでした。確認不足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35654525
2019-02-08
用途:
現在使用中の部品が破損 陶芸釉薬攪拌
習陶会 様 (その他業種)

商品について、今使用しているため問題なし
ただしネットショップに。大変でした

対象商品:
35654507
2018-01-26
用途:
防水工事
建設業・工事業

高粘度の材料にはこれが一番
洗いやすいし、とても重宝してます

対象商品:
35654543
2017-10-03
用途:
材料攪拌時
製造業

以前から1511に取り付けて使用していましたが、硬めの材料を攪拌するため半年くらいで取り付け部分が壊れていました。今回購入したところ、マイナーチェンジされたのか取り付け部分の板厚が上がり、その部分にネジ山が切ってあるため強化されています。メーカーの努力に感謝します。

対象商品:
35654516
2015-05-03
用途:
塗装
岡本 塗装 様

ボチボチやね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする