曜日別特売
6073541 スクリュー 京セラインダストリアルツールズ 35654552

6073541 スクリュー 京セラインダストリアルツールズ 35654552
6073541 スクリュー 京セラインダストリアルツールズ 35654552
6073541 スクリュー 京セラインダストリアルツールズ 35654552
6073541 スクリュー 京セラインダストリアルツールズ 35654552
6073541 スクリュー 京セラインダストリアルツールズ 35654552

スクリュー

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合機種PM-851、PM-303、PM-501(WF)、PMT-1361、PMT-1362、PMT-1362A、PM-310、PM-311トラスコ品番786-4973注文コード35654552品番6073541
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
適合機種PM-851、PM-303、PM-501(WF)、PMT-1361、PMT-1362、PMT-1362A、PM-310、PM-311取付ねじ-付属品六角ボルト仕様タコ足スクリュートラスコ品番786-4973材質アルミスクリュー径(Φmm)180
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654525
2023-02-02
用途: モルタルの撹拌
ハマイ景観企画建設業・工事業

均一に混ざり、扱いやすい商品です。周りの輪っかのおかげで従来のものより、すり減りにくいと思います。

対象商品 : 35654507
2022-07-22
用途: 塗料の撹拌につかった
建設業・工事業

羽根の大きさがセンチメ-トルで表示してほしい
大きさがわからない

対象商品 : 35654577
2019-11-20
用途: 廃水処理の攪拌に使用
製造業

いつも迅速に対応してもらえ、すぐに届くので大変助かっています。部品で購入できるのはいいと思います。

対象商品 : 35654507
2020-08-09
用途: 塗料攪拌時
栗山塗装建設業・工事業

普通の大きさと思い購入したのですが、ペラが小さいやつでした。確認不足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35654525
2019-02-08
用途: 現在使用中の部品が破損 陶芸釉薬攪拌
習陶会その他業種

商品について、今使用しているため問題なし
ただしネットショップに。大変でした

対象商品 : 35654507
2018-01-26
用途: 防水工事
建設業・工事業

高粘度の材料にはこれが一番
洗いやすいし、とても重宝してます

対象商品 : 35654543
2017-10-03
用途: 材料攪拌時
製造業

以前から1511に取り付けて使用していましたが、硬めの材料を攪拌するため半年くらいで取り付け部分が壊れていました。今回購入したところ、マイナーチェンジされたのか取り付け部分の板厚が上がり、その部分にネジ山が切ってあるため強化されています。メーカーの努力に感謝します。

対象商品 : 35654516
2015-05-03
用途: 塗装
岡本 塗装

ボチボチやね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする