京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具・充電工具アクセサリー
京セラインダストリアルツールズの 撹拌
京セラインダストリアルツールズの 撹拌軸
パワーミキサー用シャフト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35654595
品番
6076127
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
600
トラスコ品番
750-6856
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
12
ねじ径
ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。