420G 自在車(ゴム車輪)

(72件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35675841 品番 420G-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)59×47 取付ピッチ(mm)46×35 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 トラスコ品番125-2453 形状自在車 型式420G自在車 質量(g)178 車輪幅(mm)20 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.425G-R50 旋回半径(mm)42 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 取付穴径P(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35675866
2026-01-05
用途:
倉庫整理
不動産業

倉庫整理用の棚に設置。とても滑らかで、ストレスなしに動かせました。

2025-04-04
用途:
什器用
卸売・小売業

お客様依頼のワゴン什器のキャスターが必要という事で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
02212761
2023-05-03
用途:
台車の制作
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

小形で高さも低いので安定性が良い 動車輪と組み合わせて使った

対象商品:
02212777
2022-10-06
用途:
附属テーブル
サービス業

作業しやすく、動きもなめらかでとてもよかったです。

対象商品:
35675841
2021-12-22
用途:
家庭内の狭い床下作業の自身の移動用の台車に使用
サービス業

凹凸のあるコンクリート床面の移動用木製台車下に取り付けたが、動きがスムースで快適である。
以前は安価なナイロン製キャスターを使っていたが、半年程度で動きが悪くなったため、このゴム製品に変えたが、クッション性、騒音の小ささ、動き性能の良さなど雲泥の差である。
コンクリート面に使う場合は、やはりゴム製品仕様に限る。回転移動も滑らかで静かである。あとは耐久性だが、使用頻度によると思うが長持ちしてくれればと願っている。

2人が参考にしています
対象商品:
35675857
2022-01-06
用途:
内装DIY
サービス業

2×4材で移動式ハンガーラック作製時に使用。安定した品質で使用出来ます。

対象商品:
02212777
2021-07-18
用途:
台車の足に

DIY用工具を置く木の平台車をつくりました。狭い押し入れ内の収納用に台車を付けました。問題なく動くし、しっかりした商品です。台車があると奥に置いても手にとれるので想定以上に便利です。今後も活用してみます。

対象商品:
35675841
2021-08-31
用途:
台車の車輪

スムーズに転がり静かです。
旋回しても取付ボルト&ナットと干渉しない工夫がされていて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする