曜日別特売
12Y46 D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物 35676392

12Y46 D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物 35676392
12Y46 D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物 35676392

D30用パイプバンド付ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35676392品番12Y46
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。

用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする