曜日別特売
12Y47 D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物 35676401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12Y47 D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物 35676401
12Y47 D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物 35676401

D30用パイプバンド付ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード35676401品番12Y47
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。

用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする