OCL0949BK 40Wレフ球クリップライト(フレキシブルアーム) オーム電機 35676462

40Wレフ球クリップライト(フレキシブルアーム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35676462 品番OCL0949BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルアームの採用により、光の向きを水平方向・垂直方向とも自在に変えられます。
コード中間部にON/OFFスイッチ付。
強力なクリップで好きな場所に挟んで固定できるクリップライトです。
お部屋のアクセントライト、手元の照明、作業時の補助灯に。

付属品40W E17 レフランプ 質量(g)約320 消費電力(W)40 スイッチコード中間スイッチ 電源コード(m)約1.8 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×115×310 使用電球40W E17 レフランプ 固定方法クリップ式 はさみ幅(クリップ)約10〜20mm 色(本体)ブラック 口金E17 仕様フレキシブルアーム 電球の種類レフ球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35676471
2014-11-14
用途:
細かい作業時の手元用。
BRIDGE 様

クリップ式で、フレキなのが向きを選ばずに照らせるのでとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする