駐車禁止 AZチェーンポール ブラスト興業 35676812 駐車禁止 AZチェーンポール ブラスト興業 35676812 駐車禁止 AZチェーンポール ブラスト興業 35676812 駐車禁止 AZチェーンポール ブラスト興業 35676812

AZチェーンポール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポール高さ(mm)約1100 注文コード35676812 品番駐車禁止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はポール高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

人の誘導や区間指定に。
差し込むだけの簡単組立。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。

材質PE 寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100 黄、(上部)赤 質量(g)約835 ポール高さ(mm)約1100 ポール径(Φmm)60 付属品駐車禁止反射シート
注意
※チェーンは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
駐車スペースに設置
不動産業

駐禁のラベルも貼ってあって水入れて差し込むだけでとても楽に設置できました。

対象商品:
35676803
2023-01-23
用途:
社用車の駐車エリアガイド用マーカポールとして。

反射テープ(赤)をらせん状に巻きつけて使用。
上端のリフレクタは良いが、雪中ではポール全体が目立ちにくいので、白色地に赤色らせんで
使用。
欲を言えば、全高が1.5〜2倍程度のものがあるとよい。(対積雪)

1人が参考にしています
対象商品:
35676794
2020-04-29
用途:
「チェーン プラスチック 10m」と共に屋内導線の為
その他業種

注水口の蓋が大変硬かったが、逆に外れづらいという事でもある為問題では無かった。また購入したい。

対象商品:
35676794
2017-11-03
用途:
駐車場に使用
運輸・通信業

作りがしっかりしているのと、先端に反射テープがあるので夜は車や自転車のライトで光って存在をアピールしてくれます。

対象商品:
35676803
2013-10-09
用途:
家の車庫前に

1年ほど前から使用。今回一つ買い足したが、特に1年での劣化はなさそう。
先月の台風でもしっかりしていました。

2人が参考にしています
対象商品:
35676803
2014-01-20
用途:
駐車場への無断進入禁止策として、設置しています。

軽くて大変便利です。

対象商品:
35676812
2012-10-01
用途:
出入り口の駐車禁止
株式会社 吉田製作所 様

前回、ホームセンターで買った物より良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする