IQグローブ

(10件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 35677363 品番 #2225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズフリー 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)19.4 材質手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤) ホワイト 質量(g)470 質量(g/ダース)564 ゲージ数13 機能通気性 入数(双)10 厚さ(mm)1.7 アズワン品番64-2323-43 素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35677345
2021-05-13
用途:
軽作業
カワグチアパートメント 様 (不動産業)

一日使用するたびに洗濯していますが、多くの場合、数十回(数十日)は使用できます。ただ、ハズレの物もあり、使用中滑り止めのゴム部分がはがれてきてすぐに使えなくなる物もありますが、平均すると価格以上の物だと感じてます。

対象商品:
35677345
2019-10-03
用途:
外壁張り作業時
建設業・工事業

毎回この軍手を使用しています。使いやすいし丈夫です。

対象商品:
35677345
2019-03-15
用途:
ピッキング
運輸・通信業

ぴあに使っています。
ゴムが取れやすいのが欠点ですかね。
しかしながら一番手にフィットしているのでこれからも使い続けます。

対象商品:
35677397
2018-06-14
用途:
荷物を運ぶ
運輸・通信業

女性ですが、少し大きめでした。
同じメーカーの別のタイプをいつもホームセンターで購入し、使用していました。
10双買ってしまったので、どうしようか悩んでいます。

対象商品:
35677354
2015-06-01
用途:
荷役

グリップ力が良い 重量物から段ボールまで使用場所を選ばない
凄く使いやすいです とても気に入ったので部署のみんなで使用し定期的に購入しています

対象商品:
35677345
2013-09-13
用途:
記録を取りながらの機械整備・検査に使用している。
建設業・工事業

薄手の手袋をいくつか使用しましたが、サイズが小さく部下全員の手に合うものが無かったが、安価で丈夫でサイズもちょうどいい。消耗したら継続購入し使っていきたい。

対象商品:
35677381
2017-12-11
用途:
運送作業
運輸・通信業

使って2日目くらいに滑り止めのゴム部分が剥げてしまう。
次回購入は検討中。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35677345
2015-10-09
用途:
荷物の積み下ろしなど
アスカラット 様

最初は使いやすかったのでよかったのですが、
3日で指先に穴が開いてしまった。
普通の軍手のようにはいかないみたいですね。
もっと繊細な使い方ならよかったかも。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする