※使用例

812 ビニール引き手袋 K-2 グローブマニア(川西工業) 35677424 812 ビニール引き手袋 K-2 グローブマニア(川西工業) 35677424 812 ビニール引き手袋 K-2 グローブマニア(川西工業) 35677424 812 ビニール引き手袋 K-2 グローブマニア(川西工業) 35677424

ビニール引き手袋 K-2

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35677424 品番 812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

抗菌防臭加工。
通気性のよいメリヤス生地を使用。
特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。

サイズS 全長(cm)24.0 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20.0 材質(表)塩化ビニール、(裏)綿 オレンジ 材質(すべり止め)塩化ビニル(可塑剤) ゲージ数(手のひら)24、(手の甲)21 機能抗菌防臭 入数(双)1 用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。 トラスコ品番324-6558 厚さ(mm)2 質量(g)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35677467
2017-10-11
用途:
タイヤ交換作業時

色々試して見ましたが、洗って繰り返し使えて臭いが少ないのはこれ

対象商品:
35677467
2017-09-14
用途:
不燃ごみの手選別作業

甲部分が綿使用で蒸れ感が軽減されている。適度な素材の厚みで柔軟性とまた、耐久性もある。

対象商品:
35677467
2016-05-17
用途:
鉄筋工事
有限会社ティ-・エス技建 様

さすが、川西工業の、K-2です。手のひらにピッタリとフィットして。最高の使い心地です。

対象商品:
35677476
2015-07-05
用途:
鉄筋屋

とても使いやすく気にいってます

対象商品:
35677476
2015-09-05
用途:
タイヤ交換作業

定番やな。これ以外は考えられないね。

対象商品:
35677476
2014-07-11
用途:
鉄筋工事

10年以上使っています。間違いなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする