※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

003-075 No.3 ロングビット 大西工業 35678903 003-075 No.3 ロングビット 大西工業 35678903

No.3 ロングビット

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35678903 品番 003-075
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

深穴作業に最適

刃径D(Φmm)7.5 溝長T(mm)160 全長L(mm)230 用途木材の貫通穴用 適合電気ドリル:6.5mmチャックΦ13mmまで可 トラスコ品番403-1156 質量(g)55 シャンク径d(Φmm)6.5 ドリルチャックd(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35678903
2021-10-04
用途:
長い穴あけ

ロングのドリルですので
狙い通りのロングな穴があけられました
新品ですからバリが出ることもなく
綺麗な、まん丸の穴があけられました

対象商品:
35678946
2021-02-22
用途:
20センチ角材の穴開け作業
山下建設工業 様 (建設業・工事業)

10ミリボルトの貫通穴開け作業に最適でした。
早い対応で助かりました。

対象商品:
35679034
2017-08-20
用途:
穴あけ

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

対象商品:
35678991
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
35678903
2014-11-19
用途:
あなあけ

インパクト差し込み用にになってれば文句のつけようがない。

対象商品:
35679077
2014-08-08
用途:
木部穴あけ

単価が安く 切れ味も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする