曜日別特売
003-210 No.3 ロングビット 大西工業 35679043

003-210 No.3 ロングビット 大西工業 35679043
003-210 No.3 ロングビット 大西工業 35679043

No.3 ロングビット

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径D(Φmm)21
21
20
22
24
25
27
28
30
6
7.5
8
9
10
10.5
11
12
13
13.5
15
16
18
19
33
36
全長L(mm)320
シャンク径d(Φmm)10
ドリルチャックd(mm)10
内容量1本注文コード35679043品番003-210
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

深穴作業に最適

用途木材の貫通穴用刃径D(Φmm)21溝長T(mm)250全長L(mm)320適合電気ドリル:10mmチャックΦ30mmまで可トラスコ品番403-1059先端形状丸シャンクシャンク径d(Φmm)10ドリルチャックd(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35678903
2021-10-04
用途: 長い穴あけ

ロングのドリルですので
狙い通りのロングな穴があけられました
新品ですからバリが出ることもなく
綺麗な、まん丸の穴があけられました

対象商品 : 35678946
2021-02-22
用途: 20センチ角材の穴開け作業
山下建設工業建設業・工事業

10ミリボルトの貫通穴開け作業に最適でした。
早い対応で助かりました。

対象商品 : 35679034
2017-08-20
用途: 穴あけ

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

対象商品 : 35678991
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品 : 35678903
2014-11-19
用途: あなあけ

インパクト差し込み用にになってれば文句のつけようがない。

対象商品 : 35679077
2014-08-08
用途: 木部穴あけ

単価が安く 切れ味も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする