曜日別特売
007-090 No.7 ロングドリル 大西工業 35679156

007-090 No.7 ロングドリル 大西工業 35679156
007-090 No.7 ロングドリル 大西工業 35679156
007-090 No.7 ロングドリル 大西工業 35679156

No.7 ロングドリル

(12件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)9
シャンク径d(Φmm)6.5
ドリルチャックd(mm)6.5
内容量1本注文コード35679156品番007-090
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深穴作業に最適

用途木材の貫通穴用刃径D(Φmm)9溝長T(mm)325全長L(mm)400適合電気ドリル:6.5mmチャックΦ13mmまで可トラスコ品番408-1684先端形状丸シャンクシャンク径d(Φmm)6.5ドリルチャックd(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35679192
2025-08-11
用途: 建物の補修工事
農・林・水産業

ホームセンターでは、これくらいのロングサイズはなかぬか見つけられないので助かりました。肝心の品質はと言うと、スーッと木材に食い込んでくれたので、作業効率も良かった。リピートできると思います。使い続けないと耐久性については書けませんので、またの機会に…

対象商品 : 35679201
2022-06-19
用途: 和室木板天井改装につき配線用穴あけ
その他業種

非常によく切れる。耐久性もよかった。入れ物にはいいているのもいいが、落下防止措置があるともっと良い。油を吹いて片づけておくにも。汚れにくくていい。

対象商品 : 35679226
2018-11-29
用途: スギ丸太の穴開け作業
津山町森林組合

ホームセンターには、なかなか無いサイズなので、いつもモノタロウさんを頼りに購入しています。耐久性もあるので気に入っています。

対象商品 : 35679174
2018-11-01
用途: 土木・森林作業時
西土佐村森林組合

安定の商品。必ずこの分を使用するので大量購入しました。
不満な部分もなく使用できでいます。

対象商品 : 35679201
2017-03-24
用途: 木工

普通に安心して使えます。しなりもあって折れにくいと思います。

対象商品 : 35679156
2017-01-30
用途: 壁にテレビケーブルを通す穴を開ける。

パネル内部に木材部があり、向こう側へ真っ直ぐ穴を開けたかった。長さも充分ありコストパフォーマンスも良い。

対象商品 : 35679201
2020-08-07
用途: 電気工事の時に使用
白崎電気電気・ガス・熱供給・水道業

建築関係で電気工事をやっているので、しょっちゅう穴開け工事がでてきますが、釘等で刃先がだめになり何回も目立てをしながら使っています
目立てにも限度があり、新しい切りさきを購入しなければなりません
その為でも安い物を探していました

対象商品 : 35679235
2017-03-05
用途: 木材の穴
株式会社吉成産業

インパクトドリルで使用しておりますが、何の問題も無く長い穴を開けております、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする