大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
No.7-E ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35679341
品番
007E-150
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
深穴作業に最適
刃径D(Φmm)
15
溝長T(mm)
425
全長L(mm)
500
用途
木材の貫通穴用
適合
電気ドリル:Φ24mmまで可
トラスコ品番
408-1722
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
346
先端形状
丸シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
ドリルチャックd(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応