007E-180 No.7-E ロングドリル 大西工業 35679357 007E-180 No.7-E ロングドリル 大西工業 35679357 007E-180 No.7-E ロングドリル 大西工業 35679357

No.7-E ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35679357 品番 007E-180
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

深穴作業に最適

刃径D(Φmm)18 溝長T(mm)425 全長L(mm)500 用途木材の貫通穴用 適合電気ドリル:Φ24mmまで可 トラスコ品番408-1731 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)446 先端形状丸シャンク シャンク径d(Φmm)10 ドリルチャックd(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする