025-120 No.25 木工用SDSビット 大西工業 35679411

025-120 No.25 木工用SDSビット 大西工業 35679411
025-120 No.25 木工用SDSビット 大西工業 35679411
025-120 No.25 木工用SDSビット 大西工業 35679411

No.25 木工用SDSビット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)12
全長L(mm)185
溝長T(mm)120
内容量1本注文コード35679411品番025-120
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。

用途木材の貫通穴用刃径D(Φmm)12溝長T(mm)120全長L(mm)185適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)チャックSDSプラスシャンクシャンク径d(Φmm)10ドリルチャックd(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35679411
2018-05-07
用途: 堅木への穴あけ
その他業種

ハンマドリルのパワーに耐える剛性と十分な切れ味、気に入った。
堅木への穴あけでは電気ドリルよりも作業が楽に進んだ。

対象商品 : 35679427
2016-05-04
用途: 穴あけ
建設業・工事業

パナ・ボッシュのSDSビットに入らない不良品でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 35679436
2015-04-15
用途: 電気工事
末広電気建設業・工事業

いろんなサイズで穴をあけるので
SDSは脱着が簡単なので助かります。
あとサイズが豊富なのでまた購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35679524
2015-03-22
用途: 枕木への穴明
自動車・二輪車・自転車関連業

枕木への穴明は
不向きでした。
枕木が固すぎて
なかなか穴があかない。
もう少し切れ味が
良いといいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 35679515
2014-07-22
用途: 自社敷地のアスファルトと道路縁石の境を補修

粘度、密着度会いも丁度良く、付属のヘラできれいに仕上がった。

対象商品 : 35679551
2014-06-21
用途: 配管用の木材の穴あけ
建設業・工事業

インパクト用のビットとかストレートのビットなどに比較してSDSプラス仕様はストレスなく、瞬時穴あけできます。そしてよく切れます。

対象商品 : 35679411
2014-07-28
用途: 木工作業一般

普通の3つ爪ドリルで使えない。掘ってあるキー溝等が邪魔でどうにもできない感じ。仕方がないので高速切断機で切って使うつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする