No.12 ネイルビット(2×4用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35679883 品番 012-210
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。

刃径D(Φmm)21 溝長T(mm)130 全長L(mm)215 用途ツーバイ工法の穴あけ用 適合電気ドリル:13mmチャック トラスコ品番408-0297 質量(g)247 先端形状丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端部が特殊形状(使用用途の為)となっておりますので、一般的な木工用ドリルと形状や穿孔後の穴等が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35679917
2017-09-29
用途:
配線工事

御社で別の釘切ビットを購入しがっかりしましたが、今回は満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする