曜日別特売
012-280 No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業 35679917

012-280 No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業 35679917
012-280 No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業 35679917

No.12 ネイルビット(2×4用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径D(Φmm)28
内容量1本注文コード35679917品番012-280
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。

用途ツーバイ工法の穴あけ用刃径D(Φmm)28溝長T(mm)130全長L(mm)215適合電気ドリル:13mmチャックトラスコ品番408-0327先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端部が特殊形状(使用用途の為)となっておりますので、一般的な木工用ドリルと形状や穿孔後の穴等が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35679917
2017-09-29
用途: 配線工事

御社で別の釘切ビットを購入しがっかりしましたが、今回は満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする