No.12 ロングネイルビット(2×4用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35679971 品番 012L-250
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。

刃径D(Φmm)25 溝長T(mm)385 全長L(mm)470 用途ツーバイ工法の穴あけ用 適合電気ドリル:13mmチャック トラスコ品番408-0386 質量(g)730 先端形状丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm)13 ドリルチャックd(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35679935
2014-09-06
用途:
木材の貫通作業(リフォーム工事の為、どこに釘が有るか解らない為)

太い梁などの貫通に便利、価格もまあまあかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする