ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパンの 溶接ケミカル
ファインケミカルジャパンの 溶接ケミカルその他
ブラックガードスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
35680032
品番
FC-153
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レーザー加工用反射防止剤。
レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途
真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。
切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。
トラスコ品番
398-5121
色
黒
容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.105L
危険物の性状
水溶性