G-05W NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所 35680093

G-05W NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所 35680093
G-05W NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所 35680093

NEO-77マイクロスプレーガン

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ノズル口径(Φmm)0.5
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)120
塗料噴出量(mL/min)38
内容量1丁注文コード35680093品番G-05W
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!

ノズル口径(Φmm)0.5空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)120質量(g)(ガン)250塗料噴出量(mL/min)38吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35680075
2022-05-08
用途: オートバイ外装の塗装
武蔵野ワークス

今までは岩田とデビルビスのガンしか使用したことがなかったのですが、小さいガンが欲しくて評判の良さそうなこちらの0.8のガンを購入しました。
低圧でも霧化が良いのに驚きました。
とても塗りやすいです。
あとはクリアでも使用してみたいのですが、肌を出しに行くときにどうなんだろうと言う感じです。
いまどきの肌の感じだと垂れて失敗する事はないだろうと思うくらいにいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35680075
2020-09-04
用途: バイクの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の高性能なので不満は無いです。
また購入したいと思います。

対象商品 : 35680075
2016-02-10
用途: バイク塗装

狭い所も塗れるように小型のスプレーガンにしたが自分には小さすぎた。いまいちしっくりこない。機能に関しては問題なし。小型のコンプレッサーでも気持ち良く塗れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする