NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35680102 品番 G-05
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!

ノズル口径(Φmm)0.5 空気使用量(L/min)55 パターン開き(mm)70 種別通常カップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)135 塗料噴出量(mL/min)38 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35680111
2023-06-15
用途:
製品の塗装
製造業

製品の文字入れ程度の塗装の際に使用。
軽くて使いやすい。
納品に時間がかかったのが残念。

対象商品:
35680102
2021-05-16
用途:
小物や小範囲の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ガン口径や大きさから小物や小範囲また狭い所の塗装用に購入しました。
使用した感じはなかなか良くて飛散が少ないので狭い範囲もうまく塗れます。塗料の節約にもなります。
当たり前ですが塗肌は細かくなりますし塗料の排出量も少ないので、場所や範囲および塗料粘度で他のガンと使い分けは必要だと思います。
他の方が言われているカップの蓋のはまり具合ですが、指摘で改善されたかどうかわかりませんが私は問題ない範囲だと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
35680111
2020-06-11
用途:
塗装作業時
サービス業

微調整も申し分なく使い勝手が良く満足のいく商品でした

2019-08-23
用途:
塗装作業
建設業・工事業

0.8mmはなかなかいいのが見つかりませんでしたが、これは使いやすくて良いです。

対象商品:
35680127
2018-03-06
用途:
車のコーティングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車のグリルやヘッドライトの隙間などコーティングスポンジが入らないところに使用してます。非常に良いです

2人が参考にしています
対象商品:
35680102
2017-07-26
用途:
バイクの補修(カウル塗装)用に購入
農・林・水産業

カップ量も手頃の大きさで、とても使いやすいので満足

1人が参考にしています
対象商品:
35680111
2017-09-01
用途:
チョコレート吹き付け
製造業

吹き付ける量、きめ細かさとても気に入りました。
分解して洗えるようにして欲しい。

対象商品:
35680102
2017-03-19
用途:
バイク・ヘルメットの塗装にに使用
その他業種

まだ、使っていませんが、仲間に商品を見せたところ、いい商品という御墨茎つきをいただきました、一週間以内に取り掛かりますので、わくわくしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする