NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35680145 品番 G-08
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!

ノズル口径(Φmm)0.8 空気使用量(L/min)55 パターン開き(mm)110 種別フリーアングルカップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)150 塗料噴出量(mL/min)85 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35680145
2018-01-06
用途:
塗装
サービス業

スプレー幅も大きすぎずちょうどよいです。手の小さい方でも使いやすいと思います。4本同時に購入しましたが、うち1本に噴出ムラがありました。

対象商品:
35680145
2015-02-27
用途:
塗装作業
革研究所 福岡博多店 様

細かな部分から、大きな商品まで、この一台で塗装しています。使えます!!

対象商品:
35680136
2012-05-16
用途:
家庭大工の、塗装

取り扱いは良いですね、ただ一つ不満はエアー調整のニードルが緩すぎて作業中に閉まっていくので途中で再調整が何回も行ったことです。
ロックナットがあればよいのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーの商品なので、改善要望は難しいのですが、お客様の希望されるような商品の採用を進められるよう努力します。

対象商品:
35680136
2011-09-17
用途:
バイクの塗装

まあこんな感じでしょう。可もなく不可もなく。値段の割りには造りがしっかりしているように感じます。

対象商品:
35680145
2011-03-25
用途:
ベランダ手摺の塗装用と小物の塗装及び車の補修塗装

使用目的が小物の塗装のため十分な能力です、DIYで使用するにはちょうど良いサイズです。使用しての感想ですが今までスプレー缶を購入して使っていましたが、まず第一にスプレーガンは経済的です(コンプレッサーが必要)。車の補修塗装時はボデーペンを購入して中身をスプレーガンのカップに入れて使いますと塗装の仕上がりが違います。スプレー缶では塗料がたれやすいですがスプレーガンではたれにくいです。小型なので当然ですが私の手には少々小さい感じです。最後に安価な中国製はやめたほうが良いかも(スプレー缶より仕上がりが最悪)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする