曜日別特売
FASC150 フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所 35680172

フリーアングルタイプ塗料カップ

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
カップ容量(mL)150
内容量1個注文コード35680172品番FASC150
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。

取付ネジ径(ガン)G1/4カップ容量(mL)150質量(g)150適合スプレーガンNEO-77、GR-210材質(カップ部)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スプレーガンは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06904992
2023-08-17
用途: リペア等に使用
農・林・水産業

恵宏製作所の塗装ガンカップ150mLを使用していましたが、容量の大きい物が欲しく購入
同じメーカーなので問題ありません安心して使用できます。

対象商品 : 06904992
2022-03-30
用途: 塗装作業
製造業

フリーアングルカップでスタンディングするので、助かります。また、脚の部分が調整出来る所も有り難いです。

対象商品 : 35680172
2021-01-07
用途: 皮革染色
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は他社より背が低く、径が大きいので使いやすい。しかし、パイプ内・底面に染料が残りやすいかと思います。径が大きい分掃除がしやすく満足です。

対象商品 : 35680172
2018-12-26
用途: 塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST

脚付きカップの中でも150ccでありながら背が低く、狭い個所での使用に便利です。加えて口が広いので洗浄がし易く、アングル調整ネジ部もシッカリとしたつくりに改善されました。(以前の同タイプの商品は間違って落としてしまうと、接合部が緩んで液漏れしていました)
コストも比較的低く抑えられており次回も購入したい商品です。

対象商品 : 35680172
2020-12-20
用途: 塗装に使用

カップ直径が大きく洗浄しやすいですが、ふたのテーパー角度きついのか?がしっくりはまらないです。

対象商品 : 06904992
2016-08-06
用途: 車の塗装

こちらが最安値。調色済み塗料の小売を扱ってもらえないか?

MonotaROからの回答

塗料につきましては、「スプレー・オイル・グリス」カテゴリにて取り扱っております。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品 : 35680172
2014-10-03
用途: 小面積の塗装

小面積を塗装するのには最適な大きさです。通常は250ccから400ccのカップですがこの150ccを使えば後の洗浄も楽に出来ます。又、フリーアングルなので使いやすく重宝しています。

対象商品 : 35680172
2014-07-21
用途: 小面積の塗装に使用

250cc等のカップでは、小面積を塗装する時に掃除が面倒です。150ccなら洗浄シンナーも少量で掃除が可能です。この商品は、フリーアングルなのであらゆる角度での塗装が可能になり大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする