G-10 GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所 重力式 35680181

G-10 GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所 35680181 G-10 GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所 35680181

GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35680181 品番G-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。

ノズル口径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)150 パターン開き(mm)190 質量(g)(ガン)250、(カップ)150 塗料噴出量(mL/min)90 カップ容量(mL)250 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 取付ネジ径(塗料)G1/4 使用コンプレッサ0.75〜1.5Kw

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35680181 G-10 89466571 G-10 GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所 GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所 1セット 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35680181
2013-04-23
用途:
オートバイの外装の塗装

値段の割に普通に使えて満足しております、あとは耐久性がどの程度かが問題です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする