68099 ホットグリップ ショート(エンド貫通) DAYTONA(デイトナ) 35680242

ホットグリップ ショート(エンド貫通)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35680242 品番68099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。
省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。

グリップ径(Φmm)
内径/(左)22.2、(右)25.4
外径/34
仕様エンド貫通 消費電力(W)18 グリップ長さ(mm)115 主な適合車種フォルツァ、グランドマジェスティ、マジェスティ(初期型マジェスティは不可)
注意
※省電力設計ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。
※初期型4HCマジェスタは不可。
※純正スロットルスリーブに回り止めリブがある車両は、リブを削り落として下さい。スズキ製原付一種/二種はアドレスV125GのみOK。(但しグリップ先端が少し余ります。)他はグリップ径が細い(Φ19)ため不可。
※左右ともグリップエンドから10mm以内は、カットが可能。
※ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41243973
2015-10-04
用途:
寒い朝の通勤
その他業種

これからの季節は重宝すると思います。スイッチはシーソー式ですが、スライド式にして温度調節できるとよいと思います。

対象商品:
41243973
2013-11-19
用途:
通勤用スクーターに…

アドレスV125G K6にリミテッドのグリップガードと合わせて装着しました。
取り付けも簡単で、3日間使用しましたが快適です。後は耐久性ですね。

対象商品:
35680242
2012-02-11
用途:
バイク

届いたときは残念ながら暖かくならない不良品でした。しかしその後のサポートが素晴らしく、週末には間に合わないかも・・・と半ば諦めていましたが、迅速なご対応を頂きなんとか間に合いました。また宜しくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする