曜日別特売
RP-5860×5 ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙) カシオ計算機 35683742

RP-5860×5 ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙) カシオ計算機 35683742
RP-5860×5 ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙) カシオ計算機 35683742

ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
内容量1箱(5巻)注文コード35683742品番RP-5860×5
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
幅(mm)58長さ(m)35種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR芯径(mm)12外径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: レジに入れます
ソレスタルビーイングサービス業

いい!
もうあまり売ってないので、助かります
また利用します

対象商品 : 35683742
2023-06-22
用途: 計量記録
株式会社石井建材製造業

荷物の計量印字に使用している。コスパも良く助かっている。

対象商品 : 35683742
2022-11-16
用途: 記録用紙付き電卓
卸売・小売業

昔から使い続けています・メールひとつで届くので重宝しています

対象商品 : 35683733
2015-08-28
用途: レジのスペア用紙

在庫があり、すぐ手に入るのがうれしい。
価格もそれほど高くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする