曜日別特売
102-069 エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ) 35684266

エアクリーナー(ブローバイガス循環対応)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35684266品番102-069
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
外径(Φmm)87フィルターサイズ(mm)128取付内径(Φmm)43全長(mm)172材質-適合車種TW200/225/セロームラサキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※使用条件に合わせたキャブレターセッティングが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35684266
2021-01-22
用途: 消耗につき交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

ブローバイに繋ぐパイプがストレートの為無理が掛かりうまく付かない。L型のパイプで対応しました、車種に合った物を検討して下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする