金属アスピレーター 本体のみ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35684722 品番MS-1
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

金属製で安定した排気量が得られます。

材質真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm)(上部)14 全長(mm)72 排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35684722
2022-03-09
用途:
水道の蛇口に取り付け減圧を作る

小型でありながら、十分な減圧を作ることができて好ましい。

1人が参考にしています
対象商品:
35684722
2020-07-18
用途:
鱒の養魚池で使用
静岡ビル保善株式会社 様 (サービス業)

以前ニシザワの金属アスピレーターを使っていましたが、同じ形なのですが、なぜかマイクロバブルが発生しません。水量の調節なのかもう一度調整してみます。

2人が参考にしています
対象商品:
35684722
2019-01-16
用途:
お風呂シャワーマイクロバブル自作
自動車・二輪車・自転車関連業

なんちゃってマイクロバブルを作ってみました。
エアーが吸う所の微調整が難しいです。
水の流量がダウンするので節水にはなりますが、もう少し出て欲しいです。
本物で売られいる物はどのくらいのバブルか試したいです。

4人が参考にしています
対象商品:
35684722
2018-04-15
用途:
マイクロバブル発生させるため。
オート周藤 様

マイクロバブルが簡単にできると言うので購入してみました。
エア量の調整が難しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
35684722
2019-01-21
用途:
濃縮作業
製造業

今のところ何も問題ありません。早急に必要だったため助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35684722
2016-10-11
用途:
ナノバブルを作る
その他業種

シャワーのホースの途中にこれを入れて、ナノバブルを作って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35684722
2016-08-14
用途:
マイクロバブル発生用
製造業

ちゃんとマイクロバブルが出ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35684722
2016-05-18
用途:
金属
サンフィールド 様

うまく、マイクロバブルが出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする