※使用例

HDポリエチレン袋0.009mm紐なし

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 35685316 品番 NO.913
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
材質HDPE 厚さ(mm)0.009 幅(mm)260 高さ(mm)380 サイズ(号)13 適合規格食品衛生法適合 透明 タイプ紐なし 種類ポリ袋 入数(枚)200 質量(g/枚)1.7 メーカー商品コード006694913

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
食品に使ったり、作業用にちょっと使ったりと。

最近のスーパーマーケットでは、このサイズより少し小さい23cm×33cmのサイズで、厚みが0.006mm の薄いものが主流になっています。燃焼時の環境対策とかで、薄いものが使われていますが、0.006mmでは薄すぎて、直ぐに破れてしまいます。そのため、二重にして使ったりすることになり、結果、環境対策になら無いのではと。この0.009mmは、薄いけど、いくらかの耐久性もあり、使い勝手が良いと感じております。大きさも、26cm×38cm は私的には、大き過ぎず、小さ過ぎず良いヶ時です。

対象商品:
35685273
2021-06-09
用途:
子供のおむつ捨てに
医療・福祉・介護関連業

子供のおむつを何度も交換するので、丈夫で安くて重宝してます

対象商品:
35685273
2015-11-25
用途:
毎日のちょっとした食品の保存用
陶芸工房3rd-point 様 (卸売・小売業)

使いやすい!

対象商品:
35685291
2013-10-02
用途:
氷を入れるため

水漏れが殆どなく薄くて丈夫。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする