曜日別特売
シルバー M 大型レジ袋 HEIKO 35685501

大型レジ袋

(14件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)360
高さ(mm)800
サイズBIG
マチ(mm)
内容量1パック(50枚)注文コード35685501品番シルバー M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
材質HDPE着色原反シルバーサイズBIG幅(mm)360高さ(mm)800厚さ(mm)0.028質量(g)20/枚種類レジ袋メーカー商品コード006644100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 引越に便利。
教育・研究機関

オフィスの引越の際に,多くの物品をこの大きな袋いくつかにまとめました。まとめて整理するにも,まとめて移動するにも取っ手がついているので便利です。

対象商品 : 32647106
2022-07-10
用途: 普段のゴミ用に
飲食業

かなり大きく、かなり丈夫です。
45lゴミ袋より はるかに強く何でも入ります。

対象商品 : 32647106
2021-07-06
用途: ゴミいれ
ノセ工芸

他のレジ袋でゴミ入れてましたけど、割高ですけど、非常に強いし
大きいですので、良かったです

対象商品 : 32647106
2020-10-16
用途: 雨の日用
製造業

大容量で、雨の日におまとめ使用するに大変便利です。

対象商品 : 32647106
2020-09-28
用途: ゴミ袋や材料運搬用として使用

取り回しが良く、容量も大きいため重宝しています。
持ち手部分も使いやすいです。

対象商品 : 32647142
2019-01-14
用途: 職場のごみ箱にセットしました。

取っ手付きの大きいごみ袋はホームセンターには置いてなくって、
こちらで探して購入しました。
ごみ箱にピッタリ合って大満足です。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 35685501
2017-10-11
用途: 商品の中身を隠すための袋詰め作業に使用
株式会社東流社

大きさもよく、商品の中身が分からないのでとても便利です。

対象商品 : 35685517
2017-03-14
用途: 素材もしっかりしていて良かったです
株式会社スペースケア医療・福祉・介護関連業

改善点なし 使い勝手がよく重宝してます今後も購入予定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする