プラスチックカップ

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 口径(Φmm)80 注文コード35685702 品番004530948
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は口径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合サイズ004530925 材質PS 透明 高さ(mm)100 質量(g)6/個 適合規格食品衛生法規格基準 口径(Φmm)80 容量(満杯)(mL)約300 耐熱温度(℃)70 容量(オンス)9 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)80×50×100 耐冷温度(℃)5 底径(Φmm)50 入数100 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35685711
2025-08-24
用途:
キッチンカー販売。
飲食業

蓋側の幅が広く、微妙ですが、人それぞれなのでいいね!

1人が参考にしています
2025-08-20
用途:
飲料販売用
卸売・小売業

ドリンク提供用に大きさが丁度よく何度もリピート買いしてます。

2025-05-08
用途:
バイキングのデザート
飲食業

食べ放題用のデザートとしてゼリーや杏仁豆腐を入れて使い捨てで利用しています。
サイズ感がよく、一口サイズとして非常にちょうどいいです。

2025-01-07
用途:
ボリュームがあるもののふた
YakiBo- 様 (飲食業)

φ96で頼んでしまい、プリン容器のふたとしては使用できませんが、スープ容器の蓋にぴったりでしたので、転用しました。

対象商品:
35685763
2025-04-11
用途:
プラスチックカップの蓋
飲食業

96mm口径の蓋と表示されていたので95mm口径のカップ用に購入したが径が合わず蓋ができない。サイズ表示は正確にして欲しい。

対象商品:
35685693
2024-07-05
用途:
町内会の集会・防災時に使用
株式会社プライム・ヒル 様 (サービス業)

大きさが程よく、しっかりとしているので、十分使える。
冷たい飲み物類であれば問題なし。

対象商品:
35685763
2024-04-18
用途:
お菓子入れ
その他業種

カップとセットで購入しました。
蓋が若干閉めにくいですが、蓋があって便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35685711
2024-04-18
用途:
お菓子入れ
その他業種

本来は呑み物入なのだと思いますが、お菓子入れに使用しました。
蓋が若干閉まり難かったが、便利に使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする