バラ 10cm 白 プラスチックマドラー HEIKO 35685937

バラ 10cm 白 プラスチックマドラー HEIKO 35685937 バラ 10cm 白 プラスチックマドラー HEIKO 35685937

プラスチックマドラー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード35685937 品番バラ 10cm 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

裸のまま100本袋詰めされています。

材質プラスチック 寸法(全長)(mm)100 包装形態バラ 入数100 メーカー商品コード004514026

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35685937
2018-02-20
用途:
コーヒーを飲むとき
リアス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

お客様(従業員も)にコーヒーを出すときに紙コップに付けて出しています。
紙コップにはさんで出せるのでとても便利です。

対象商品:
35685937
2018-12-13
用途:
事務用品
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
35685937
2018-04-10
用途:
コーヒー入れる時
有限会社R-FIX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ありがとうございます、これからもいい商品を、よろしくです。

対象商品:
35685937
2016-10-14
用途:
来客用

安価で量も多いので、いつもリピートで購入しています。紙コップにクリップ留めできて良いと思います。少し値段が上がってもいいので、梱包が普通のビニールではなくチャック付きタイプの袋だと便利だと思いました。

対象商品:
35685937
2016-01-13
用途:
飲料用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりカップに止まっているので邪魔にならず良いですよ。

対象商品:
35685937
2015-03-09
用途:
来客にコーヒー出すとき

カップに挟めれるタイプなので、飲む際にも邪魔にならないので好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
35685937
2015-03-13
用途:
ドリンクタイム

たくさん入って、クリップ止めできていい

対象商品:
35685937
2015-02-02
用途:
接客

特に問題ありません、安くて量も満足です。
次回も購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする