コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 製本道具
コクヨの 綴込表紙/板目表紙
つづりこみ表紙セット(オール紙)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚×10組)
注文コード
35686314
品番
ツ-RK87
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
製品すべてが紙製なので、分別することなくそのまま廃棄処分できます。
サイズ
A4タテ
セット内容
つづりこみ表紙10組20枚・ペーパーつづりひも10本
材質
(表紙)色板紙(古紙パルプ)、(つづりひも)紙
エコマーク認定
認定
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
302×215
穴間隔(mm)
80
エコマーク認定番号
17 112 158
注意
※古紙を使用していますので汚れに見えるようなものが入ることや、製品により色合いが変わる場合があります。